Motion
2401210000

MCGILL
2401210000

CCFE 4 S suiveurs de cames plates et raides - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 4.0000 po, largeur de rouleau de 2.2500 po, diamètre de goujon de 1.5000 po, longueur de goujon de 3.5000 po, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143797
N° MFR2401210000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2401210000

CCFE 4 S suiveurs de cames plates et raides - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 4.0000 po, largeur de rouleau de 2.2500 po, diamètre de goujon de 1.5000 po, longueur de goujon de 3.5000 po, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143797
N° MFR2401210000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Roller Diameter  
    4.0000 in
  • Roller Width  
    2.2500 in
  • Stud Diameter  
    1.5000 in
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    10.17 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCFE 4 S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166040383
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29985 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • CUP_NON
    726166040383

Aperçu

Description du fabricant
CCFE 4 S SUIVI DE CAM
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif