Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.5625 po
- Rouleau Largeur0.3750 po
- Goujon Diamètre0.1875 po
- Taille du filetage10-32
- Poids0.05 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteFente de tournevis
- Numéro de catalogue du fabricantCCFE 9/16 S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166089498
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale680 lbf
- Capacité de charge statique radiale300 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonCF - Goujon standard
- CUP_NON726166089498
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique