Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.2500 po
- Taille du filetage5/8-18
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteTête fendue
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauJoli
- CUP_NON726166112509