Motion
CFE 1 1/8

MCGILL
CFE 1 1/8

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 1.1250 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02143806
N° MFRCFE 1 1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CFE 1 1/8

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 1.1250 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02143806
N° MFRCFE 1 1/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Roller Diameter  
    1.1250 in
  • Roller Width  
    0.6250 in
  • Stud Diameter  
    0.4375 in
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.24 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFE 1 1/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166114336
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2225 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • CUP_NON
    726166114336

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM CFE 1 1/8
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’emplacement Configuration excentrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like