Motion
2160210000

MCGILL
2160210000

CFE 1 3/4 B suiveurs à came plate et à cames de po - série CAMROL (CF), 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, 1.7500 po de longueur de goujon, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143808
N° MFR2160210000
Prix282.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2160210000

CFE 1 3/4 B suiveurs à came plate et à cames de po - série CAMROL (CF), 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, 1.7500 po de longueur de goujon, non scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143808
N° MFR2160210000
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
Prix282.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFE 1 3/4 B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166036553
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6385 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • CUP_NON
    726166036553

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM CFE 1 3/4 B
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Configuration excentrique