Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Rayon du filet0.0400 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Largeur totale1.2500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.47 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleMI 16
- BridesPas de bride
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGR 20/MI 16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166081577
- Rpm max.2400 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20F à 250 °F
- Type de produitEnsembles de roulements à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale8300 lbf
- Capacité de charge statique radiale23100 lbf
- Matériau du jointNon scellé
- SérieGuide de référence standard
- Normes respectéesABMA, ISO
- CUP_NON726166081577
Aperçu
- Roulement à aiguilles usiné Complément complet d'éléments de roulement à aiguilles guidés au centre Rainure de lubrification annulaire avec bague intérieure séparée