Motion
1662013000

MCGILL
1662013000

Suiveurs à came plate et à cames métriques MCF 62 B - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 50 mm, non scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143905
N° MFR1662013000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
1662013000

Suiveurs à came plate et à cames métriques MCF 62 B - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm, longueur de goujon de 50 mm, non scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143905
N° MFR1662013000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    62
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Poids
    2.03 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCF 62 B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166025106
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge statique radiale
    14703 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • CUP_NON
    726166025106

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCF 62 B
  • Suiveur de came de type montant métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Écrous freinés et raccord de lubrification inclus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer