Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre47
- Rouleau Largeur24 mm
- Goujon Diamètre20 mm
- Taille du filetageM20x1.5
- Poids1.01 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 47 B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166023140
- Rpm max.3900 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3991 lbf
- Capacité de charge statique radiale6700 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Type de goujonMCF - Goujon
- CUP_NON726166023140
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (en cage) Éléments de roulement à aiguille à tête hexagonale Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus