Motion
MR 1467

MCGILL
MR 1467

MR 1467 Roulement à aiguille - 1.2915 po de diamètre d’alésage, 1.9373 po de diamètre extérieur, 1.1230 po de largeur, aucun
N° D’ARTICLE MI02143963
N° MFRMR 1467
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MR 1467

MR 1467 Roulement à aiguille - 1.2915 po de diamètre d’alésage, 1.9373 po de diamètre extérieur, 1.1230 po de largeur, aucun
N° D’ARTICLE MI02143963
N° MFRMR 1467
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2915 po
  • Rayon du filet
    0.0250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.9373 po
  • Global Largeur  
    1.1230 po
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    MX
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles 5501467000 présente un diamètre d’alésage de 1.2915 po, un diamètre extérieur de 1.9373 po, une largeur globale de 1.1230 po et un poids de 0.38 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 1467
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166068233
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Matériau du joint
    Non scellé
  • Série
    Roulement Cagerol
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • CUP_NON
    726166068233

Aperçu

Description du fabricant
MR 1467 BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Rainure de lubrification annulaire