Motion
5452060049

MCGILL
5452060049

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143970
N° MFR5452060049
Prix87.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
5452060049

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143970
N° MFR5452060049

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    MI 16 N
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 20 N/MI 16 N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166065959
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9020 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13100 lbf
  • Matériau du joint
    Non scellé
  • Série
    Cagerol étroit
  • Normes respectées
    ABMA, ISO, MS 51961-14
  • CUP_NON
    726166065959

Aperçu

Description du fabricant
MR 20 N/MI 16 N BRG
  • Roulement à aiguilles usiné Éléments de roulement à aiguilles retenus (caillés) Rainure de lubrification angulaire Configuration à largeur étroite avec anneau interne séparable