Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Rayon du filet0.0600 po
- Extérieur Diamètre2.0625 po
- Global Largeur1.0000 po
- Cote de précisionRBEC-1
- Poids0.66 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAcier
- Anneau intérieur compatibleMI 20 N
- Pays d’origineMX
- Capacité de charge dynamique17000 lbf
- BridesPas de bride
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles 5452462000 présente un diamètre d’alésage de 1.5000 po, un diamètre extérieur de 2.0625 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.66 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles.
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMR 24 N DS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166066468
- Matériel52100 Acier de roulement
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale17000 lbf
- Capacité de charge statique radiale15500 lbf
- Matériau du jointNon scellé
- SérieRoulement Cagerol
- Normes respectéesABMA, ISO, MS 51961-21
- Capacité de charge statique15500 lbf
- CUP_NON726166066468
Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire
- Paire assortie pour montage duplex
- Configuration à largeur étroite