Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Rayon du filet0.0600 po
- Extérieur Diamètre2.3125 po
- Global Largeur1.0000 po
- Cote de précisionRBEC-1
- Poids0.71 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAcier
- Anneau intérieur compatibleMI 24 N
- Pays d’origineMX
- Capacité de charge dynamique18500 lbf
- BridesPas de bride
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles 5452862000 présente un diamètre d’alésage de 1.7500 po, un diamètre extérieur de 2.3125 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.71 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission industriels.
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMR 28 N DS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166066895
- Matériel52100 Acier de roulement
- Rpm max.6850 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale18500 lbf
- Capacité de charge statique radiale18100 lbf
- Matériau du jointNon scellé
- SérieRoulement Cagerol
- Normes respectéesABMA, ISO
- Capacité de charge statique18100 lbf
- CUP_NON726166066895
Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire
- Paire assortie pour montage duplex
- Configuration à largeur étroite