Motion
NAH25GMZ
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc long à bride, 29 mm de hauteur, 70 mm de largeur, 112.80 mm de longueur, capacité de charge : 34500 N
N° D’ARTICLE MI02144958
N° MFRNAH25GMZ
Prix280.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc long à bride, 29 mm de hauteur, 70 mm de largeur, 112.80 mm de longueur, capacité de charge : 34500 N
N° D’ARTICLE MI02144958
N° MFRNAH25GMZ

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix280.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    29 mm
  • Longueur totale
    112.8 mm
  • Largeur totale
    70 mm

Détails

  • Type de bloc
    Bloc long à bride
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482105012
  • Capacité de charge
    34500 N
  • Numéro CUP du fabricant
    029176882999
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Série
    LH
  • CUP_NON
    029176882999

Aperçu

Description du fabricant
NAH25GMZ NH25 CURSEUR DE PRÉCHARGE