Motion
NAH45ANZ-K
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - bloc standard, taille de rail 45 mm
N° D’ARTICLE MI02144961
N° MFRNAH45ANZ-K
Prix500.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - bloc standard, taille de rail 45 mm
N° D’ARTICLE MI02144961
N° MFRNAH45ANZ-K
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
Prix500.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    56 mm
  • Longueur totale
    146.5 mm
  • Largeur totale
    86 mm

Détails

  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482105012
  • Numéro CUP du fabricant
    029176909658
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Légère précharge
  • CUP_NON
    029176909658

Aperçu

Description du fabricant
NAH45ANZ-K NH45 K1 TYPE DE PRÉCHARGE DE JOINT
  • Séries interchangeables : NH
  • AN Code de forme de la sandale à bille
  • Unité de lubrification NSK K1