Motion
FD205

NTN
FD205

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte
N° D’ARTICLE MI02145036
N° MFRFD205
Prix75.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FD205

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte
N° D’ARTICLE MI02145036
N° MFRFD205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.9844 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.8215 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 25 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359062854
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    4547359062854

Aperçu

Description du fabricant
FD205 HSG