Motion
P204D1

NTN
P204D1

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI02145037
N° MFRP204D1
Prix33.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
P204D1

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI02145037
N° MFRP204D1
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
Prix33.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    20 mm, 0.7500 po
  • Global Hauteur  
    2.5625 po
  • Global Longueur  
    5.0000 po
  • Global Largeur  
    1.7188 po

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359495027
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO

Aperçu

Description du fabricant
P204D1 UNITÉ DE ROULEMENT