Motion
FL207D1

NTN
FL207D1

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02145044
N° MFRFL207D1
Prix67.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FL207D1

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02145044
N° MFRFL207D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po, 1.4375 po, 35 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    6.3437 po
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    AEL-104D1, AEL-105D1, AEL-106D1, AEL-107D1, JEL207-104D1W3, JEL207-105D1W3, JEL207-106D1W3, JEL207-107D1W3, UC207-104D1, UC207-105D1, UC207-106D1, UC207-107D1, UEL207-104D1, UEL207-105D1, UEL207-106D1, UEL207-107D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FL
  • CUP_NON
    4547359473377

Aperçu

Description du fabricant
FL207D1 HSG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues