Motion
20  K2 RHUB

KOP-FLEX
20 K2 RHUB

Moyeu de couplage résilient 2270262 - Taille du manchon : 20, Type d’alésage : matériau brut, Matériau du moyeu : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02145098
N° MFR20 K2 RHUB
Prix2,792.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
20 K2 RHUB

Moyeu de couplage résilient 2270262 - Taille du manchon : 20, Type d’alésage : matériau brut, Matériau du moyeu : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02145098
N° MFR20 K2 RHUB
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
Prix2,792.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    20
  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Poids
    34.1800 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.25 à 4.5 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384122343
  • Rpm max.
    4250 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage résilients
  • Série
    K2
  • Capacité de couple
    28400 po

Aperçu

Description du fabricant
20 K2 RHUB
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.