Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord20
- Diamètre du moyeu4.4300 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.9400 po
- Poids15.3600 lb
Détails
- Gamme d’alésages1 à 3.13 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384122138
- Rpm max.4250 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de couplage résilients
- SérieK2
- Capacité de couple28400 po
Aperçu
- Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.