Motion
31000
Clé à tuyau - 6 po OAL, capacité maximale de mâchoire 3/4 po, angle droit de tête, matériau en fonte, type d’ajustement standard
N° D’ARTICLE MI02145123
N° MFR31000
Prix75.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tuyau - 6 po OAL, capacité maximale de mâchoire 3/4 po, angle droit de tête, matériau en fonte, type d’ajustement standard
N° D’ARTICLE MI02145123
N° MFR31000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix75.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    6 po
  • Poids
    2.80 lb, 2.8
  • Largeur
    4.5

Détails

  • Type d’ajustement
    Standard
  • Style de poignée
    Poutre en I
  • Type de mâchoire
    Crochet
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité maximale des mâchoires
    3/4 po

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À TUYAU DE 31000 6 PO
  • Boîtier robuste en fonte et poignée de poutre en I avec mâchoire à crochet forgé entièrement flottante
  • Filets autonettoyants avec crochet remplaçable et mâchoires au talon
  • Conforme aux spécifications fédérales GGG-W65IE, Type II, Classe A