Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale10 po
- Poids10.90 lb, 10.9
- Largeur5.6
Détails
- Type d’ajustementStandard
- Style de poignéePoutre en I
- Type de mâchoireCrochet
- MatérielFonte
- Capacité maximale des mâchoires1-1/2 po
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte et poignée de poutre en I avec mâchoire à crochet forgé entièrement flottante
- Filets autonettoyants avec crochet remplaçable et mâchoires au talon
- Conforme aux spécifications fédérales GGG-W65IE, Type II, Classe A