Motion
31025
Clé à tuyau - 18 po OAL, capacité maximale de mâchoire 2-1/2 po, angle droit de tête, matériau en fonte, type d’ajustement standard
N° D’ARTICLE MI02145128
N° MFR31025
Prix154.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tuyau - 18 po OAL, capacité maximale de mâchoire 2-1/2 po, angle droit de tête, matériau en fonte, type d’ajustement standard
N° D’ARTICLE MI02145128
N° MFR31025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix154.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    18 po
  • Poids
    5.70 lb, 5.7
  • Largeur
    3.3

Détails

  • Type d’ajustement
    Standard
  • Style de poignée
    Poutre en I
  • Type de mâchoire
    Crochet
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité maximale des mâchoires
    2-1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À TUYAU DE 31025 18 PO
  • Boîtier robuste en fonte et poignée de poutre en I avec mâchoire à crochet forgé entièrement flottante
  • Filets autonettoyants avec crochet remplaçable et mâchoires au talon
  • Conforme aux spécifications fédérales GGG-W65IE, Type II, Classe A