Motion
31030
Clé à tuyau - 24 po OAL, capacité maximale de mâchoire 3 po, angle droit de tête, matériau en fonte, type d’ajustement standard
N° D’ARTICLE MI02145129
N° MFR31030
Prix227.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tuyau - 24 po OAL, capacité maximale de mâchoire 3 po, angle droit de tête, matériau en fonte, type d’ajustement standard
N° D’ARTICLE MI02145129
N° MFR31030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix227.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    24 po
  • Poids
    9.90 lb, 9.9
  • Largeur
    2.7

Détails

  • Type d’ajustement
    Standard
  • Style de poignée
    Poutre en I
  • Type de mâchoire
    Crochet
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité maximale des mâchoires
    3 po

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE CLÉ 31030 24 PO HD
  • Boîtier robuste en fonte et poignée de poutre en I avec mâchoire à crochet forgé entièrement flottante
  • Filets autonettoyants avec crochet remplaçable et mâchoires au talon
  • Conforme aux spécifications fédérales GGG-W65IE, Type II, Classe A