Motion
31090
Clé à tuyau - 10 po OAL, capacité maximale de mâchoire 1-1/2 po, angle de tête droit, matériau en aluminium, type de réglage standard
N° D’ARTICLE MI02145135
N° MFR31090
Prix124.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tuyau - 10 po OAL, capacité maximale de mâchoire 1-1/2 po, angle de tête droit, matériau en aluminium, type de réglage standard
N° D’ARTICLE MI02145135
N° MFR31090

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    7.10 lb, 7.1
  • Largeur
    5.5

Détails

  • Type d’ajustement
    Standard
  • Style de poignée
    Poutre en I
  • Type de mâchoire
    Crochet
  • Matériel
    Aluminium
  • Capacité maximale des mâchoires
    1-1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
31090 CLÉ, 810 ALUMINIUM
  • Solidité professionnelle en aluminium léger
  • Offre la même durabilité et la même facilité d’utilisation que toutes les clés robustes RIDGID