Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale18 po
- Poids3.70 lb, 3.7
- Largeur2.1
Détails
- Type d’ajustementStandard
- Style de poignéePoutre en I
- Type de mâchoireCrochet
- MatérielAluminium
- Capacité maximale des mâchoires2-1/2 po
Aperçu
- Solidité professionnelle en aluminium léger
- Offre la même durabilité et la même facilité d’utilisation que toutes les clés robustes RIDGID