Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille13/64 po
- Cannelure Longueur2-1/16 po
- Angle Helix30 °
- Global Longueur3-3/8 po
- Diamètre de la tige13/64 po
Détails
- Direction de coupeDroite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionRevêtement bronze acier inox
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant662980198087
- MatérielHSS+Co
- Qualité du matérielM35
- Nombre de Cannelures2
- Qté du colis10
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieAcier inox
- Type de tigeChangement rapide
- SpécificationÀ utiliser sur : acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable
- Direction de la spiraleMain droite
- Type de spiraleDébit élevé
Aperçu
- Conception de cannelure « à haut débit » ; Perce plus de trous, plus rapidement ; Construction de carrosserie entièrement meulée robuste ; Traitement de surface spécial en acier inox bronze ; Perçage de surfaces rondes ; Perçage avec des machines fixes ; Les forets Walter SST+ sont fabriqués avec un mélange de cobalt pour percer encore plus de trous plus rapidement sur tout type de matériau.