Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur13-1/2 oz
- Poids0.89 lb
Details
- CertificationACIA
- CouleurBlanc
- CompositionButane, isobutane, propane
- Type de contenantAérosol
- Caractéristiques et avantagesIngrédients inertes; Non carbonisant; Non dangereux; Très résistant à l’eau, eau de mer, benzène, et la plupart des acides et des alcalis; À utiliser sur : Tous les métaux, Aluminium, Nickel, Acier inoxydable, Acier; Lubrification de tous les composants filetés, bagues, et les ajustements de presse; Lubrification des roulements très sollicités; Restauration des filets endommagés; Usines chimiques, les centrales électriques, raffineries, fonderies, les usines automobiles; Recommandé pour les composants en acier inoxydable et nickelés ; Idéal pour les températures élevées, applications à haute pression ; Peut être utilisé dans des conditions humides; ROCK’N ROLL s’appelle non toxique, lubrifiant blanc sans métal qui empêche le grippage des assemblages. Offre une protection à long terme contre la corrosion. Très efficace dans une large gamme de températures (-30C ou -22°F à 1400C ou 2500°F) et dans des conditions extrêmes.
- Qualité alimentaireNon
- Numéro CUP du fabricant662980050828
- Température de fonctionnement maximale2500 °F
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Quantité du colis12
- Gamme de produitsROCK'N ROLL TAILLE
- Fiche technique
- Plage de températureMaximum de +2500 °F
- TypeHaute pression, haute température
- CUP_NON662980050828
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Température de travail-22 à 2500 °F
Aperçu
Description du fabricant
53D852 ROCK"N ROULEAU EN AÉROSOL 400ML
- Ingrédients inertes; Non carbonisant; Non dangereux; Très résistant à l’eau, eau de mer, benzène, et la plupart des acides et des alcalis; À utiliser sur : Tous les métaux, Aluminium, Nickel, Acier inoxydable, Acier; Lubrification de tous les composants filetés, bagues, et les ajustements de presse; Lubrification des roulements très sollicités; Restauration des filets endommagés; Usines chimiques, les centrales électriques, raffineries, fonderies, les usines automobiles; Recommandé pour les composants en acier inoxydable et nickelés ; Idéal pour les températures élevées, applications à haute pression ; Peut être utilisé dans des conditions humides; ROCK’N ROLL s’appelle non toxique, lubrifiant blanc sans métal qui empêche le grippage des assemblages. Offre une protection à long terme contre la corrosion. Très efficace dans une large gamme de températures (-30C ou -22°F à 1400C ou 2500°F) et dans des conditions extrêmes.