Motion
53F103
GEL E-WELD 200G PK12
N° D’ARTICLE MI02149858
N° MFR53F103
Prix20.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GEL E-WELD 200G PK12
N° D’ARTICLE MI02149858
N° MFR53F103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    200 g / 7 oz

Détails

  • Apparence
    Gel
  • Application
    Anti-éclaboussures pour soudage
  • Formulation de base
    Eau
  • Biodégradabilité
    Non biodégradable
  • Teneur en solvants chlorés
    Aucun solvant chloré
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Can
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Cire/plâtre
  • Code d’harmonisation
    3810.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980265918
  • Comp. peinture
    Non compatible avec la peinture
  • Énoncé de la proposition 65
    Non
  • CUP_NON
    662980265918

Aperçu

Description du fabricant
53F103 ANTI-ADHÉSIF À PÂTÉ ANTI-ÉCLABOUSSURES
  • Ne contient aucun composé chloré.Sans silicone
  • Prolonge la durée de vie du chalumeau
  • Nettoyage plus rapide et plus facile de la buse et des embouts de contact
  • Non toxique
  • Empêche l’accumulation de projections et de flux de soudure

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif