Motion
53F253
SOUDURE E-WELD 3 ANTI-ÉCLABOUSSURES 500ML PK12
N° D’ARTICLE MI02149862
N° MFR53F253
Prix31.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUDURE E-WELD 3 ANTI-ÉCLABOUSSURES 500ML PK12
N° D’ARTICLE MI02149862
N° MFR53F253

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    500ml / 16.9 oz liq.

Détails

  • Apparence
    Liquide
  • Application
    Anti-éclaboussures pour soudage
  • Formulation de base
    Eau
  • Biodégradabilité
    Biodégradable
  • Teneur en solvants chlorés
    Aucun solvant chloré
  • Couleur
    Bleu
  • Type de contenant
    Bouteille à vaporiser
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3810.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980274996
  • Comp. peinture
    Compatible avec la peinture
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui
  • Type
    Nettoyant
  • CUP_NON
    662980274996

Aperçu

Description du fabricant
53F253 BLOC D’ÉCLABOUSSURES DE PULVÉRISATION HT 500ML
  • Formule à base d’eau – biodégradable, ininflammable, inodore
  • Produit multifonctionnel - peut également être utilisé comme nettoyant/dégraissant
  • Fonctionne également humide ou après que le produit est sec
  • Excellentes propriétés d’adhérence de la peinture - aucun nettoyage spécial requis pour les opérations de revêtement après soudage
  • Compatible avec l’aluminium, l’acier et l’acier inoxydable
  • Sans COV, sans solvant et sans silicone
  • Contient des inhibiteurs de corrosion pour une protection contre la corrosion à court terme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif