Motion
SD 1/2

DODGE
SD 1/2

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, 1/2 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02150511
N° MFRSD 1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SD 1/2

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, 1/2 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02150511
N° MFRSD 1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.1800 po
  • Longueur du baril
    1.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6900 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Taille de la bague
    SD
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4300 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Longueur de vis
    1-7/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro CUP du fabricant
    775829032920
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Capacité de couple
    5000 po
  • CUP_NON
    775829032920

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SD 1/2
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé