Motion
FDS 1B90

DODGE
1B90 SDS

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise de la bague, 9.3500 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de la série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02150617
N° MFR1B90 SDS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1B90 SDS

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise de la bague, 9.3500 po de diamètre extérieur, bague QD, bague de la série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02150617
N° MFR1B90 SDS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Visage Largeur  
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.3500 po
  • Poids
    8.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    FDS
  • Numéro CUP du fabricant
    775829003814
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    775829003814

Aperçu

Description du fabricant
1B90 SDS TABLEAU QD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon