Motion
08L700
Meule ALU™ 7 x 1/4 po GR PK 25
N° D’ARTICLE MI02150716
N° MFR08L700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule ALU™ 7 x 1/4 po GR PK 25
N° D’ARTICLE MI02150716
N° MFR08L700
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    DROIT
  • Poids
    0.89 lb
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Coupe et meulage
  • Type d’arbre
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Meulage pour Alu
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Type de formulaire
    Disque
  • Grade
    A-24-ALU
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro de stock du fabricant
    08L700
  • Numéro CUP du fabricant
    662980117002
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Poste
    27
  • CUP_NON
    662980117002
  • Type de roue
    27

Aperçu

Description du fabricant
08L700 7X1/4 ROUE ALU GR
  • Coupe rapide et libre; peut être utilisé pour le meulage léger intermittent; la coupe; le meulage léger; pour une utilisation sur : l’aluminium, les métaux non ferreux Ces meules ne s’obstrueront pas et ne verniront pas lors du travail avec l’aluminium ou d’autres métaux non ferreux. Ils sont exempts de cires et de lubrifiants, il n’est donc pas nécessaire de nettoyer la surface avant de souder ou d’appliquer un revêtement de surface, éliminant ainsi une étape fastidieuse dans la préparation de la surface.