Motion
53-D 102
Lubrifiant tout usage pour chaîne ou câble - 13-1/2 oz, boîte aérosol, -5 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI02150725
N° MFR53-D 102
Prix42.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant tout usage pour chaîne ou câble - 13-1/2 oz, boîte aérosol, -5 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI02150725
N° MFR53-D 102

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13-1/2 oz
  • Poids
    0.94 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Charge élevée
  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Lubrification
  • Couleur
    Gris
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980009420
  • Qté du colis
    12
  • Types de produits
    MRE / Lubrifiant
  • Parfum
    Caractéristique
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Fer, acier
  • Plage de température
    -5 à +300 °F
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
AÉROSOL À CHAÎNE LUBRIFIANTE 53D102