Motion
LFR5206-25-2Z

INA (SCHAEFFLER)
LFR5206-25-2Z

Rouleau à fourche à rainure en V - diamètre de rouleau de 72 mm, largeur de 23.8 mm, diamètre de diamètre de 25 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI02150726
N° MFRLFR5206-25-2Z
Prix284.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
LFR5206-25-2Z

Rouleau à fourche à rainure en V - diamètre de rouleau de 72 mm, largeur de 23.8 mm, diamètre de diamètre de 25 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI02150726
N° MFRLFR5206-25-2Z
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
Prix284.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de rainure
    30 °
  • Point Diamètre  
    65.35 mm
  • Rouleau Diamètre  
    72 mm
  • Rouleau Largeur  
    23.8 mm
  • Poids
    1.11 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16400 N
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • CUP_NON
    4012802786088

Aperçu

Description du fabricant
LFR5206-25-2Z