Motion
SFG1040
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI02150751
N° MFRSFG1040
Prix309.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI02150751
N° MFRSFG1040

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix309.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    69 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x1.5
  • Taille du filetage
    M10x1.5
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400176501
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    5170.61 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400176501

Aperçu

Description du fabricant
SFG10-40 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon