Motion
L095 25MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
L095 25MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441468 - Taille du raccord : L095, mâchoire droite, alésage 25 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI02150764
N° MFRL095 25MMH7 8X3.3MMKW
Prix36.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L095 25MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441468 - Taille du raccord : L095, mâchoire droite, alésage 25 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI02150764
N° MFRL095 25MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.5100 po
  • Code de taille de raccord
    L095
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.1 po, 2.11 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    561 po
  • CUP_NON
    685144414687

Aperçu

Description du fabricant
L095-HUB-25MMH7-8X3.3MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon