Motion
8018SF
Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 80 , 18 dents, embout QD, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02150765
N° MFR8018SF
Prix302.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 80 , 18 dents, embout QD, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02150765
N° MFR8018SF
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
Prix302.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    SF
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.3281 po
  • Diamètre du moyeu
    4-9/16 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/8 po
  • Longueur entre les pignons
    37/64 po
  • Diamètre extérieur
    5.950 po
  • Poids
    5.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Type d'installation de bague
    Côté moyeu
  • Numéro de chaîne
    80
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950047980
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Nombre de dents
    18
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne
  • CUP_NON
    697950047980

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 8018SF TB CPLG
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.