Motion
16012
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 95 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02151249
N° MFR16012
Prix158.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 95 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02151249
N° MFR16012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix158.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16012 J RADIAL BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 16012 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 60mm alésages avec conception ouverte, 95mm DE et 11mm largeur pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16012
  • Numéro CUP du fabricant
    029176059469
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176059469

Aperçu

Description du fabricant
16012 J RADIAL BRG