Motion
6004ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI02151277
N° MFR6004ZZ
Prix53.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI02151277
N° MFR6004ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix53.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6004ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 20 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 12 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012556
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176012556

Aperçu

Description du fabricant
6004ZZ BRG