Motion
40-2 MAILLON DE CONNEXION SC

RENOLD JEFFREY
40-2 CONN LINK SC

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02151290
N° MFR40-2 CONN LINK SC
Prix9.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
40-2 CONN LINK SC

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02151290
N° MFR40-2 CONN LINK SC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    30.8 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    7.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    11.2 mm
  • Diamètre de la broche
    3.97 mm
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900531777

Aperçu

Description du fabricant
40-2 MAILLON DE CONNEXION SC