Motion
M5205EL

NTN
M5205EL

Roulement cylindrique - Droit, DI 1.2661 po, DI 2.0472 po, largeur 0.8125 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02151578
N° MFRM5205EL
Prix106.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M5205EL

Roulement cylindrique - Droit, DI 1.2661 po, DI 2.0472 po, largeur 0.8125 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02151578
N° MFRM5205EL
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
Votre prix106.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2662 po
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    20.6 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.346 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359111262
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359111262

Aperçu

Description du fabricant
M5205EL ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues