Motion
184TTTCD6576AA

LEESON ELECTRIC
184TTTCD6576AA

Moteur Severe Duty - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 184T châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 1175 tr/min Base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02151701
N° MFR184TTTCD6576AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTTCD6576AA

Moteur Severe Duty - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 184T châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 1175 tr/min Base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02151701
N° MFR184TTTCD6576AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.71 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    102 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Usines de produits chimiques, transformation des aliments, fonderies, mines, usines de papier, raffineries, environnements à usage intensif
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1175 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Caractéristiques
    Satisfait ou dépasse les normes NEMA Premium® Efficacité Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Enceinte IP55 Système d’isolation MAX GUARD® Classe H Dangereux Division 2, Zone 2, Classe I, Groupes A, B, C, D, Code de température T2B Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine Duty, Conforme à la norme Ford EM1 Automotive Duty Couple constant pour le fonctionnement à l’onduleur Reniflard en bronze fritté avec bouchons de vidange et de palier en laiton, Précision équilibrée à 0,08”/sec
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3.0 A
  • Courant de pleine charge
    3.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856191915
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856019554
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1200RPM E633 TENV 460V 184T 3PH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif