Motion
24715-4509

GARLOCK KLOZURE
24715-4509

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 15.748 po, diamètre extérieur de 17.748 po, largeur totale de 0.625 po, modèle 59 , matériau pour lèvres ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI02151794
N° MFR24715-4509
Prix1,718.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-4509

Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 15.748 po, diamètre extérieur de 17.748 po, largeur totale de 0.625 po, modèle 59 , matériau pour lèvres ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI02151794
N° MFR24715-4509
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
Prix1,718.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    17.748 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    15.748 po
  • Poids
    4.18 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 59
  • Type de conception
    Modèle 59
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24715-4509
  • Numéro CUP du fabricant
    717744214050
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X4509 ES (48220) CRS À DROITE
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.