Spécifications
Dimensions
- Longueur du bec14 po
Détails
- Capacité8 pintes (É.-U.)
- Caractéristiques et avantages• Fonctionnement facile d’une seule main• La vanne actionnée par pouce contrôle le débit• Le verrou à action rabattable garde la vanne ouverte• Le bec en métal flexible 14” avec buse conique de 1/2” de diamètre extérieur se balance dans l’angle nécessaire pour les travaux difficiles à atteindre• Le fond encastré s’écoule complètement et protège le mur contre les perforations, le bord supérieur roulé aide à prévenir les déversements d’huile
- Type de becFlexible
- TypeGraisseur de type levier
Aperçu
Description du fabricant
75-668 CONTENANT D’HUILE
- Fonctionnement facile d’une seule main
- La vanne actionnée par le pouce contrôle le débit
- Le verrou à action de retournement garde la vanne ouverte
- Le bec en métal flexible 14” avec buse conique 1/2” DE se balance dans l'angle nécessaire pour les travaux difficiles à atteindre
- Le fond encastré s’écoule complètement et protège le mur contre les perforations, le dessus à bord roulé aide à prévenir les déversements d’huile