Motion
3CMB3-B-E
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule de la série CM - Corps en laiton, sans soupape, raccord cannelé de boyau à pression de 3/8 po, Corps de 3/8 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153234
N° MFR3CMB3-B-E
Prix19.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule de la série CM - Corps en laiton, sans soupape, raccord cannelé de boyau à pression de 3/8 po, Corps de 3/8 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02153234
N° MFR3CMB3-B-E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 po
  • Longueur
    2.53 po
  • Poids
    0.260 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    14500 psi avec bouchon en laiton; 14200 psi avec bouchon en acier
  • Application
    Hydraulique, refroidissement par moulage par injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau à pression 3/8 po / 254 mm
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord de tuyau à pression
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Sans soupape

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 3CMB3-B-E

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté