Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Longueur2.07 po
- Poids0.140 lb
Détails
- Pression d’éclatement réelle6000 psi avec bouchon en laiton; 6100 psi avec bouchon en acier
- ApplicationHydraulique, refroidissement par moulage par injection
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau à pression 1/4 po - 90°
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau à pression - 90°
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointSilicone
- Interchange standardÉchange de liquide de refroidissement de moisissure
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po