Motion
E-Z C108

E Z Lok
E-Z C108

Inserts de filetage Ensemble de réparation de filetage pour insert de verrouillage de filetage adhésif, taille de filetage interne la plus petite : no 10-24
N° D’ARTICLE MI02158311
N° MFRE-Z C108
Prix172.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

E Z Lok
E-Z C108

Inserts de filetage Ensemble de réparation de filetage pour insert de verrouillage de filetage adhésif, taille de filetage interne la plus petite : no 10-24
N° D’ARTICLE MI02158311
N° MFRE-Z C108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix172.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    1/2–13 po, 3/4–10 po, 3/8–16 po, 7/16 – 14, 9/16–12 po
  • Taille du filetage interne
    1/2 – 13, 1/4 – 20, 3/8 – 16, 5/16 – 18
  • Plus grande taille de filetage interne
    1/2 – 13
  • Taille de filetage interne la plus petite
    #10 – 24

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’insertions
    46
  • Type d’encart de filetage
    Insert de verrouillage du filetage adhésif

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE RÉPARATION DE FILET EZ-C108