Motion
E-Z F108

E Z Lok
E-Z F108

Inserts de filetage Ensemble de réparation de filetage pour insert de verrouillage de filetage adhésif, taille de filetage interne la plus petite : no 10-32
N° D’ARTICLE MI02158312
N° MFRE-Z F108
Prix158.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

E Z Lok
E-Z F108

Inserts de filetage Ensemble de réparation de filetage pour insert de verrouillage de filetage adhésif, taille de filetage interne la plus petite : no 10-32
N° D’ARTICLE MI02158312
N° MFRE-Z F108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix158.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    1/2–13 po, 3/4–10 po, 3/8–16 po, 7/16 – 14, 9/16–12 po
  • Taille du filetage interne
    1/2 – 20, 1/4 – 28, 3/8 – 24, 5/16 – 24
  • Plus grande taille de filetage interne
    1/2 – 20
  • Taille de filetage interne la plus petite
    #10 – 32

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’insertions
    46
  • Type d’encart de filetage
    Insert de verrouillage du filetage adhésif

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE RÉPARATION DE FILET EZ-F108