Motion
609DD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 9 mm diamètre intérieur, 24 mm diamètre extérieur, 7 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02165106
N° MFR609DD
Prix23.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 9 mm diamètre intérieur, 24 mm diamètre extérieur, 7 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02165106
N° MFR609DD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Hauteur totale
    9 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Description longue
    Le 609DD est un roulement à billes à gorge radiale/profond à double joint avec un alésage de 9 mm et un diamètre extérieur de 24 mm, idéal pour les petites pompes et les boîtes d'engrenages.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    609DD
  • Numéro CUP du fabricant
    029176063756
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176063756

Aperçu

Description du fabricant
609 DD BRG (609DDMC3E)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues