Motion
W514MPB

TB WOODS
W514MPB

Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 5.2500 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02165166
N° MFRW514MPB
Prix4,190.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
W514MPB

Bague à déconnexion rapide - Bague en W, 5.2500 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02165166
N° MFRW514MPB
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
Prix4,190.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    10.437 po
  • Longueur du baril
    9.38 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    12.75 po
  • Alésage Diamètre  
    5.2500 po
  • Taille de la bague
    W
  • Bride extérieure Diamètre  
    15.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    11.3750 po
  • Longueur de vis
    11.5 po
  • Taille du filetage
    1 1/8-7

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672125734
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    698672125734

Aperçu

Description du fabricant
W 5-1/4 DOUILLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer